Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformlift, elektrohydraulisch, Hubbereich 85 - 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformlift
Plattformlift
Plattformlift
Plattformlift
Artikel-Nr.:
     103-609192
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     K-609192-PX001
EAN/GTIN:
     4260285071973
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Plattformlift, elektrohydraulisch, Hubbereich 85 - 1200 mm.

Tragfähigkeit 400 kg. Heben und Transportieren mit einem Gerät. Plattform im Lieferumfang enthalten, leicht abnehmbar.

Der Plattformlift vereint Transportieren und Heben von Lasten bis zu 400 kg. Mit der im Lieferumfang enthaltenen, leicht abnehmbaren Plattform kann er flexibel an verschiedene Transportbedürfnisse angepasst werden. Der Gabelträger läuft reibungslos an einem Hubschlitten entlang des verchromten Rohrrahmens, was eine stabile und präzise Handhabung gewährleistet. Dank der Pulverbeschichtung ist der Plattformlift besonders widerstandsfähig und langlebig. Ausgestattet mit zwei Lenkrädern mit Feststellern sowie zwei Lastrollen mit Polyurethanrädern, bietet er geringeren Rollwiderstand für gute Manövrierbarkeit und schont empfindliche Böden. Hydraulikzylinder, Pumpe und Tank sind in einer kompakten Einheit vereint, was eine kraftvolle und präzise Hubleistung ermöglicht. Ein integriertes Überlastventil schützt das Gerät vor Überlastung und sorgt für zusätzliche Sicherheit beim Heben schwerer Lasten. Elektrohydraulik Gleichmäßiges Heben und Senken über Schalthebel. Not-Aus-Schalter. Integriertes Ladegerät für 230-Volt- Anschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektrohydraulisch
Tragfähigkeit:
400 kg
Lastschwerpunkt:
350 mm
Hubbereich:
85 - 1200 mm
Gabellänge:
650 mm
Tragbreite:
580 mm
Gabelbreite:
110 mm
Länge:
1100 mm
Breite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 609192 49, Elektro-Kleinstapler, Elektrolift, Elektrolifte, Elektro-Ministapler, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Hubwagen, Hubwägen, Hydraulikstapler, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Mobillift, Mobillifte, Multilift, Multilifte, Multi-Performance Lift, Plattformlift, Plattformlifte, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.702,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.702,89*
€ 2.026,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.644,19*
€ 1.956,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.627,75*
€ 1.937,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,93*
€ 1.864,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,90*
€ 1.811,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,22*
€ 1.757,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.