Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank mit Lagerkästen, Höhe 780 mm, 4 Fachböden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank mit Lagerkästen
Materialschrank mit Lagerkästen
Materialschrank mit Lagerkästen
Materialschrank mit Lagerkästen
Artikel-Nr.:
     103-610109
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     610109
EAN/GTIN:
     4061753277442
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank lichtgrau
material schrank
Materialschrank mit Lagerkästen, Höhe 780 mm, 4 Fachböden, lichtgrau.

In drei Höhen. Farbig sortierte Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polypropylen. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung.

Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen Mit außenliegenden Scharnieren, Drehgriff und Sicherheitsschloss. Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 16-mm-Raster verstellbar. Traglast 30 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auch als Hängeschrank verwendbar.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe:
780 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
260 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gesamttraglast:
140 kg
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Fachbodenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Fachbodentraglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: eurokraftpro materialschrank, eurokraft pro, 610109 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,60*
€ 513,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,29*
€ 508,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,05*
€ 501,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,40*
€ 431,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.