| |
|
| Artikel-Nr.: 103-610110 Herst.-Nr.: 610110 EAN/GTIN: 4061753278319 |
| |
|
| | |
| Materialschrank mit Lagerkästen, Höhe 780 mm, 4 Fachböden, resedagrün.
In drei Höhen. Farbig sortierte Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polypropylen. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen Mit außenliegenden Scharnieren, Drehgriff und Sicherheitsschloss. Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 16-mm-Raster verstellbar. Traglast 30 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auch als Hängeschrank verwendbar.
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 780 mm | Breite: | 670 mm | Tiefe: | 260 mm | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Gesamttraglast: | 140 kg | Anzahl Fachböden: | 4 Stück | Fachbodenmaterial: | Stahlblech, verzinkt | Fachbodentraglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: materialschrank mit 4 böden, eurokraft pro, 610110 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |