| |
|
| Artikel-Nr.: 103-610154 Herst.-Nr.: 610154 EAN/GTIN: 4061753276414 |
| |
|
| | |
| Materialschrank mit Lagerkästen, Höhe 2000 mm, 12 Fachböden, lichtgrau.
In drei Höhen. Farbig sortierte Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polypropylen. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung.
Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen Mit außenliegenden Scharnieren, Drehgriff und Sicherheitsschloss. Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 16-mm-Raster verstellbar. Traglast 30 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 670 mm | Tiefe: | 260 mm | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Gesamttraglast: | 380 kg | Anzahl Fachböden: | 12 Stück | Fachbodenmaterial: | Stahlblech, verzinkt | Fachbodentraglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraftpro materialschrank, eurokraft pro, 610154 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |