| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-610323 Herst.-Nr.: 610323 EAN/GTIN: 4061753106513 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Garderobenleiste, 3 Mantelhaken, HxBxT 130 x 360 x 60 mm, VE 2 Stück, Hakenfarbe Silber.
Profil aus Aluminium, silbergrau eloxiert und Kleiderhaken aus stabilem Kunststoff. Wahlweise in drei Farben erhältlich.
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Verpackungseinheiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 360 mm | Anzahl Mantelhaken: | 3 Stück | Leistenmaterial: | Aluminium, eloxiert | Leistenfarbe: | silbergrau | Hakenmaterial: | Kunststoff | Hakenfarbe: | silber | Höhe: | 130 mm | Tiefe: | 60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium, garderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, eurokraft pro, 610323 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |