Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, 3 Mantelhaken, HxBxT 130 x 360 x 60 mm, VE 2 Stück, Hakenfarbe Blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-610325
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     610325
EAN/GTIN:
     4061753106537
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste, 3 Mantelhaken, HxBxT 130 x 360 x 60 mm, VE 2 Stück, Hakenfarbe Blau.

Profil aus Aluminium, silbergrau eloxiert und Kleiderhaken aus stabilem Kunststoff. Wahlweise in drei Farben erhältlich.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Anzahl Mantelhaken:
3 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Leistenfarbe:
silbergrau
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
blau
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium, garderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, eurokraft pro, 610325 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 33,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,36*
€ 103,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,19*
€ 100,19
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 83,34*
€ 99,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,96*
€ 96,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,71*
€ 93,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.