Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, 1 Mantelhaken, HxBxT 130 x 120 x 60 mm, VE 2 Stück, Hakenfarbe Schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-610327
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     610327
EAN/GTIN:
     4061753106551
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste, 1 Mantelhaken, HxBxT 130 x 120 x 60 mm, VE 2 Stück, Hakenfarbe Schwarz.

Profil aus Aluminium, silbergrau eloxiert und Kleiderhaken aus stabilem Kunststoff. Wahlweise in drei Farben erhältlich.

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Anzahl Mantelhaken:
1 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Leistenfarbe:
silbergrau
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
schwarz
Höhe:
130 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium, garderobenleiste, eurokraftpro garderobenleiste, eurokraft pro, 610327 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 23,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,72*
€ 73,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 61,09*
€ 72,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,50*
€ 68,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,44*
€ 67,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,60*
€ 56,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.