| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-611016 Herst.-Nr.: W322-220070 EAN/GTIN: 4061753094520 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 700 mm.
Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen und Roboter - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm - gegen ein Durchgreifen. Hochwertige Pulverbeschichtung. Türanbausatz macht Wandelemente zur Einfach-, Doppelflügel- oder Schiebetür. Schnelle Montage - flexible Erweiterung möglich.
Pulverbeschichtet in Graphitschwarz RAL 9011. Eingeschweißtes Drahtgitter auf einem massiven Rechteckrohrrahmen. Vertikalrohr 20 x 30 mm, Horizontalrohr 25 x 15 mm, Maschenweite 30 x 50 mm, Drahtstärke 3,0 / 2,5 mm. Durch Klickfunktion einfach an den Bodenstützen zu montieren.
Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Elementhöhe: | 2200 mm | Elementbreite: | 700 mm | Farbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Maschenweite: | 30x50 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Rahmenprofil: | 20x30 mm | Rahmenmaterial: | Stahl | Versteifungsprofil: | 25x15 mm | Gittermaterial: | Drahtgitter | Drahtdicke: | 3,0 / 2,5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter axelent, maschinen schutzgitter, Axelent, 611016 49, Abgrenzungsgitter, Abtrennung aus Drahtgitter, Abtrennungen aus Drahtgitter, Gittertrennwand, Gittertrennwände, Gittertrennwandsystem, Gittertrennwandsysteme, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schutzgitter, Trenngitter, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Wandelement, Wandelemente, Zaun, Zaunanlage, Zaunanlagen, Zäune, Zaunelement, Zaunelemente, Zaunsystem, Zaunsysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |