Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzgitter X-GUARD, Türanbaupaket (ohne Türwandelement, Stützen und Verriegelung), Einzeltür als Schiebetür, HxB 2500 x max. 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Türanbaupaket (ohne Türwandelement, Stützen und Verriegelung)
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Türanbaupaket (ohne Türwandelement, Stützen und Verriegelung)
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Türanbaupaket (ohne Türwandelement, Stützen und Verriegelung)
Artikel-Nr.:
     103-611033
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     D20-XXX100A
EAN/GTIN:
     4061753094667
Suchbegriffe:
Gitterwand-Schiebetür
Maschinenschutzgitter Flügeltür-Bau...
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Ba...
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Türanbaupaket (ohne Türwandelement, Stützen und Verriegelung), Einzeltür als Schiebetür, HxB 2500 x max. 1000 mm.

X-GUARD - das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen, Roboter, Lager und Logistik - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm - gegen ein Durchgreifen. Hochwertige Pulverbeschichtung. Türanbausatz macht Wandelemente zur Einfach-, Doppelflügel- oder Schiebetür. Schnelle und einfache Montage.

Schwenktüren und Schiebetüren sind als Einzel- oder Doppeltür erhältlich. Eine flexible Montage ist problemlos möglich. Für die aufgeführten Türanbaupakete werden mindestens ein Wandelement sowie zwei Bodenstützen benötigt. Bitte die benötigten Wandelemente X-GUARD CLASSIC und Bodenstützen X-GUARD CLASSIC gleich mitbestellen! Eine Vorbereitung (Schlosskasten und Drücker) für den Einbau eines bauseitigen Euro-Schließzylinders kann als Zubehör mitbestellt werden. Kein Euro-Schließsystem nachrüstbar!

Wichtige Bestellinformation für Türanbaupakete Bei Bestellung der Türanbaupakete müssen zwingend die benötigten Türwandelemente aus X-GUARD CLASSIC, Bodenstützen X-GUARD CLASSIC sowie die entsprechende Verriegelung mitbestellt werden.

X-Lock-System inkl. passendem Sicherheitsschalter erhalten Sie auf Anfrage. Mit mechanischem Splint, der Türen geschlossen hält. Der Mechanismus erfordert eine bewusste Betätigung der Türöffnung und Schließung von außen. Von innen kann X-Lock nicht geschlossen, aber immer geöffnet werden. Es gilt die EN ISO 12100, Kapitel 5.5.3.
Weitere Informationen:
Türhöhe:
max. 2500 mm
Türbreite max.:
1000 mm
Türart:
Schiebetür
Türanschlag:
links oder rechts
Ausführung:
Einzeltür
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Maschenweite:
30x50 mm
Drahtdicke:
3,0 / 2,5 mm
Gittermaterial:
Stahldraht
Rahmenmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschutzgitter Stütze, maschinenschutzgitter schiebetor, Axelent, 611033 49, Abtrennung aus Drahtgitter, Abtrennungen aus Drahtgitter, Gittertrennwand, Gittertrennwände, Gittertrennwandsystem, Gittertrennwandsysteme, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trenngitter, Tür, Türanbau, Türanbaupaket, Türanbaupakete, Türanbausatz, Türanbausätze, Türen, Türsatz, Türsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 278,46*
€ 339,86*
Lager 103
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,43*
€ 419,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,80*
€ 499,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,39*
€ 480,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,36*
€ 475,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,43*
€ 411,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axelent
L20-05-2
ab € 133,41*
Zubehör
Axelent
P11-200
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.