| |
|
| Artikel-Nr.: 103-611273 Herst.-Nr.: 17184 EAN/GTIN: 4030198171844 |
| |
|
| | |
| Umreifungs-Set, PET-Band, halbautomatisches Umreifungsgerät, fahrbarer Abroller, Band, Bandbreite 12,7 mm.
Das Set besteht aus - Akku-Umreifungsgerät für Bandbreite 10 - 19 mm, halbautomatisch, Verschluss ohne Hülsen - Fahrbarem Bandabroller, für Rollenbreite bis 150 mm und Kern-Ø 200, 280 oder 406 mm - 1 Rolle PET-Band, Kern-Ø 406 mm, Materialstärke 0,6 mm bei Bandbreite 12,7 oder 16 mm bzw. 0,85 mm bei 19 mm
Alle Komponenten können einzeln nachbestellt werden.
PET-Umreifungsband (Polyethylenterephthalat/Polyester) - Mittlere bis hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Mit Hülsen und hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für mittelschwere bis schwere Produkte und Paletten, hohes Umreifungsvolumen und mittelfristige Lagerung auch im Freien. Weitere Informationen: | | Bandmaterial: | PET | Lieferumfang: | Umreifungsgerät, Abroller, Band | Bandbreite: | 12.7 mm | Einsatzbereich: | mittelschwere Produkte, hohes Umreifungsvolumen | Einsatzdauer: | mittelfristige Lagerung | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich | Reißfestigkeit: | 321 kg | Materialstärke: | 0,6 mm | Verschlussart: | hülsenlos | Bandlänge: | 2500 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: umreifungsset, 611273 49, Abbindeband, Abbindebänder, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsband, Umreifungsbandabroller, Umreifungsbänder, Umreifungsgerät, Umreifungsgeräte, Umreifungssets, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsset, Verpackungssets, Verschlussgerät, Verschlussgeräte |
| | |
| |