Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontklappe, aus Polycarbonat, für Inhalt 22,5 l, VE 8 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frontklappe
Frontklappe
Frontklappe
Artikel-Nr.:
     103-611914
Herst.-Nr.:
     013510000
EAN/GTIN:
     4031022003645
Suchbegriffe:
Frontscheibe für Sichtlagerkasten
Klappe Sichtlagerkasten
Klappen für Sichtlagerkasten
klappe sichtlagerkasten
Frontklappe, aus Polycarbonat, für Inhalt 22,5 l, VE 8 Stk.

Aus Polycarbonat. Lassen sich auch im Stapel leicht öffnen und schließen.
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Für Inhalt:
22,5 Liter
Für Breite:
315 mm
Für Höhe:
200 mm
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: 611914 49, Frontklappe, Frontklappen, Frontscheibe, Frontscheiben, Klappe, Klappen, Scheibe, Scheiben, Sichtscheibe, Sichtscheiben, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 34,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 34,59*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 28,75*
€ 39,12*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 29,04*
€ 39,50*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,47*
€ 38,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,47*
€ 35,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 3,01875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01551 00 00
ab € 22,60*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01651 00 00
ab € 24,45*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
012510000
ab € 22,55*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
016510000
ab € 21,96*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
014510000
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.