Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
>
Artikel
Frontklappe VE=25 Stück | KB1984
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-KB1984
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
01651 00 00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
EuroFix Kasten
Sichtlagerkästen
Sichtlagerbehälter
Frontklappe VE=25 Stück | KB1984
Frontklappe VE=25 Stück
Weitere Informationen:
Kastentyp:
Sichtlagerkästen
Serie:
PLK
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
25
Geeignet für:
LxBxH: 290 x 150 x 125
... >
Lager 261
>
Hauptsortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportkasten
,
Regalkasten
,
Regalbehälter
,
Klarsichtmagazin
,
Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frontklappe VE=10 Stück | KB1985
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01551 00 00
ab € 22,84*
Ähnlich
Frontklappe, aus Polycarbonat, für Inhalt 16,5 l, VE 10 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
012510000
ab € 22,62*
Ähnlich
Frontklappe, aus Polycarbonat, für Inhalt 2,7 und 3,5 l, VE 25 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
016510000
ab € 21,90*
Ähnlich
Frontklappe, aus Polycarbonat, für Inhalt 22,5 l, VE 8 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
013510000
ab € 23,88*
Ähnlich
Frontklappe, aus Polycarbonat, für Inhalt 9,7 l, VE 10 Stk.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
014510000
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen