| |
|
| Artikel-Nr.: 103-611924 Herst.-Nr.: ZH04015 EAN/GTIN: 4250623757621 |
| |
|
| | |
| Zusatzfachebene, mit Traversen und Spanplatte, BxT 1500 x 400 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 1500 mm | Tiefe: | 400 mm | Material: | Spanplatte, V20, E1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene für Steckregal, Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal, hofe, 611924 49, Fachboden, Fachböden, Fachebene, Fachebenen, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachboden, Zusatzfachböden, Zusatzfachebene, Zusatzfachebenen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,18* | € 60,91* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,71* | € 87,41* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,64* | € 90,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 119,10* | € 151,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|