Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Wandascher
>
Artikel
Edelstahl-Wandascher, Volumen 3,5 l, HxBxT 550 x 110 x 74 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-614240
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
45049
EAN/GTIN:
4030695450497
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandascher b110xt74xh550mm edelstah...
wandaschenbecher edelstahl
Edelstahl-Wandascher, Volumen 3,5 l, HxBxT 550 x 110 x 74 mm.
Fassungsvermögen 3,5 Liter.
Gehäuse komplett aus Edelstahl. Zum Entleeren einfach von der Wand abnehmen.
Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
3.5 Liter
Material:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
550 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
74 mm
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Ascher
Weitere Suchbegriffe:
wandaschenbecher
,
VAR
,
614240 49
,
Aschbehälter
,
Aschenbecher
,
Ascher
,
Ascher aus Edelstahl
,
Aschesammler
,
Edelstahl-Ascher
,
Wandmontierte Aschenbecher
,
Wandmontierter Aschenbecher
,
Zigarettensammler
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 129,07*
Lager 711
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 118,22*
€ 151,98*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 135,63*
€ 174,10*
Lager 2011
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,46*
€ 178,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edelstahlreiniger und -pflege, Inhalt 0,48 l, VE 10 Stk, pH-Wert 5,0 - 7,0.
intelligent fluids
27149800
ab € 77,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen