| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-614266 Herst.-Nr.: 614266 EAN/GTIN: 4061753027962 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Info-Schaukasten für innen, Metallrückwand, 9 DIN A4-Blätter, HxB 963 x 711 mm.
Flache Ausführung mit silber eloxiertem Aluminiumrahmen und abgerundete Kunststoffecken für sicheren Gebrauch in öffentlichen Gebäuden. Für aushangpflichtige Dauerinformationen, Betriebsanweisungen, gesetzlichen Arbeits- und Schutzvorschriften, Hausordnungen usw. Ideal für beengte Räumlichkeiten.
Stabile Flügeltür aus Plexiglas, 3 mm stark, Sicherheits-Zylinderschloss (2 Schlüssel). Nutzbare Innentiefe 12,5 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität DIN-A4-Blätter: | 9 (3x3) Stück | Außenhöhe: | 963 mm | Außenbreite: | 711 mm | Außentiefe: | 26 mm | Innentiefe: | 13 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Drehtürschaukasten, Flügeltürschaukasten, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, din 963 a 4, displayschaukasten innen, flach vitrine, eurokraft basic, 614266 49, Aushangtafel, Aushangtafeln, Glasschaukasten, Glasschaukästen, Infokasten, Infokästen, Inforahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Plakatschaukästen, Präsentation, Präsentationen, Schaufensterrahmen, Schaukästen, Schautafel, Schautafeln, Wandkasten, Wandkästen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |