Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riefengummimatte, selbstklebend, für Schrankwagen, LxBxH 900 x 500 x 4 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riefengummimatte, selbstklebend
Riefengummimatte, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-614460
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     614460
EAN/GTIN:
     4054666001648
Suchbegriffe:
Riefengummimatte
Riffelgummimatte
Rillengummimatte
riffelgummimatte
Riefengummimatte, selbstklebend, für Schrankwagen, LxBxH 900 x 500 x 4 mm.

Selbstklebend. Schnell angebracht. Sicherer Halt des Ablageguts.

Länge x Breite x Höhe 900 x 500 x 4 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Material:
Riefengummi
Höhe:
4 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 614460 49, Eigenfertigung, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Riefengummimatten, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,138*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,138*
€ 43,004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,103
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,19*
€ 40,686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,021
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.