| |
|
| Artikel-Nr.: 103-615840 Herst.-Nr.: 6900 EAN/GTIN: 4044917419162 |
| |
|
| | |
| Garderobenständer, mit 8 Mantelhaken, alusilber.
Standrohr aus Stahl, hochwertig pulverbeschichtet. Mit Schirmhalter und schwerem Standfuß mit Betonfüllung.
8 Mantelhaken, Hakenkrone drehbar. Weitere Informationen: | | Anzahl Mantelhaken: | 8 Stück | Gestellmaterial: | Stahl, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | alusilber | Höhe: | 1800 mm | Durchmesser max.: | 380 mm | Schirmhalter: | mit | Schirmhalterfarbe: | alusilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,08* | € 144,77* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 128,37* | € 168,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 148,66* | € 184,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,17* | € 184,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|