Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe, mehrsäulig, eckig, 16 Haken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobe, mehrsäulig
Garderobe, mehrsäulig
Garderobe, mehrsäulig
Artikel-Nr.:
     103-616170
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     616170
EAN/GTIN:
     4061753106582
Suchbegriffe:
Garderobenständer mehrsäulig
garderobenständer mehrsäulig
Garderobe, mehrsäulig, eckig, 16 Haken.

Säulen aus Stahl, silbergrau epoxiert, Hakenkranz, Schirmhalter und Fuß aus Aluminium, silbergrau eloxiert. Wahlweise im runden oder eckigen Design, mit integriertem Schirmhalter. Besonders schwere und standfeste Ausführung durch hohes Eigengewicht. Dekorativ und praktisch im Büro oder Empfangsbereich. Lenkrollensatz für mobilen Einsatz siehe unter Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Breite:
463 mm
Anzahl Mantelhaken:
16 Stück
Gestellmaterial:
Stahl, epoxidharzbeschichtet
Gestellfarbe:
silbergrau
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
463 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhaltermaterial:
Aluminium, eloxiert
Schirmhalterfarbe:
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 616170 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenständer, Kleiderständer, Regenschirmständer, Säulengarderobe, Säulengarderoben, Säulengarderobenständer, Schirmständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,84*
€ 421,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
615818
ab € 34,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.