Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-640874 Herst.-Nr.: 159.1129 EAN/GTIN: 4042146770955 |
| |
|
|  |  |
 | 1/4'' ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, flexibel, Länge 200 mm.
Mit 2-Komponentengriff. Flexibel. Begrenztes Drehmoment. Doppelte Spiralfeder. Kunststoffummantelt. Mit 1/4''-Sechskantaufnahme für Bits. Weitere Informationen:  |  | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Klingenform: | rund | Länge: | 200 mm | Gewicht: | 0.2 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bit handhalter, KS Tools, 640874 49, Handschrauber, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubenzieher, Werkzeug, Werkzeuge |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 5,37* | € 7,65* |  |  |  | | 41 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 6,17* | € 8,77* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 6,17* | € 8,77* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 6,27* | € 9,20* |  |  |  | Lager 103 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,67* | € 18,1945* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 103 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 103 |  | Versand: Lager 103 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|