Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-641755 Herst.-Nr.: 300.1561 EAN/GTIN: 4042146771143 |
| |
|
| | |
| Anreiß-Messschieber, Genauigkeit ±0,05 mm, Messbereich 0 - 160 mm.
Mit Feststellschraube. Skalenteilung in Schwarz. Präzisions-Skalenteilung in mm. Schleppnonius für Messwertfixierung. Nonius und Skala satiniert. Rostfreier Stahl. In stabilem Etui. Weitere Informationen: | | Länge: | 275 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreiß-Messschieber, Anreißmessschieber, anreiss schieblehre, KS Tools, 641755 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Messtechnik, Messwerkzeug, Messwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 86,64* | € 104,30* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,31* | € 117,32* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,82* | € 118,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 100,92* | € 123,46* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,07* | € 140,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|