Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-641821 Herst.-Nr.: 914.1420 EAN/GTIN: 4042146757475 |
| |
|
| | |
| 1/4'' SlimPOWER Teleskop-Gelenk-Umschaltknarre, 72 Zahn, Länge 150 - 200 mm.
Nach DIN 3122 / ISO 3315. Durch Doppel-Pin-Technik sehr robust. 180° schwenkbarer Kopf, umschaltbar. Fein verzahnter 72-Zahn Ratschenmechanismus. Verstellbar in 5 Stufen. Mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf. Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Weichzone. Chrom-Vanadium, matt satiniert.
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.14 kg | Ausführung: | umschaltbar | Durchmesser: | 21 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, ks tools umschaltknarre 1/4, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, KS Tools, 641821 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 33,15* | € 44,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,41* | € 50,73* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,82* | € 54,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,69* | € 56,54* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,45* | € 66,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|