Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
1/4'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 26 Teile, Flank Traction.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-641987
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
918.0626
EAN/GTIN:
4042146695531
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
1/4'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 26 Teile, Flank Traction.
6-kant. FlankTraction-Profil. Chrom-Vanadium. Hochglanzverchromt. In stabilem Kunststoffkoffer. 6-kant. FlankTraction-Profil. Chrom-Vanadium.
Folgende Werkzeuge sind enthalten: 1 x 1/4'' Bit PH, 25 mm, PH1 1 x 1/4'' Bit PH, 25 mm, PH2 1 x 1/4'' Bit PZ, 25 mm, PZ1 1 x 1/4'' Bit PZ, 25 mm, PZ2 1 x 1/4'' Bit Schlitz, 25 mm, 4 mm 1 x 1/4'' Bit Schlitz, 25 mm, 5,5 mm 1 x 1/4'' Bit Schlitz, 25 mm, 6,5 mm 1 x 1/4'' Bit Torx, 25 mm, T15 1 x 1/4'' Bit Torx, 25 mm, T20 1 x 1/4'' Bit Torx, 25 mm, T25 1 x 1/4'' Bit Torx, 25 mm, T30 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4,5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 6 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 7 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 9 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Adapter-Stecknuss, für Bits 1/4'' mit Spannring 1 x 1/4'' CHROMEplus Verlängerung, 100 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Mini-Umschaltknarre, 72 Zahn
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
26 Stück
Produkttyp:
Steckschlüssel
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
1/4 zoll knarrenkasten
,
knarrenkasten
,
ks tools knarrenkasten
,
KS Tools
,
641987 49
,
Handwerkzeug
,
Handwerkzeuge
,
Nuss
,
Ratschenkästen
,
Stecknuss
,
Stecknüsse
,
Steckschlüssel
,
Werkzeug
,
Werkzeuge
,
Werkzeugset
,
Werkzeugsets
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugsortimente
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
13 Tage
671
€ 8,50*
ab € 17,27*
€ 23,70*
Lager 7
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,49*
€ 26,74*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,85*
€ 26,78*
Lager 260
10 Tage
671
€ 7,60*
ab € 19,93*
€ 27,31*
Lager 103
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,57*
€ 35,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Bit PH, 25mm, PH1
KS Tools
911.2201
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" Bit PH, 25mm, PH2
KS Tools
911.2204
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" Bit PZ, 25mm, PZ1
KS Tools
911.2219
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" Bit PZ, 25mm, PZ2
KS Tools
911.2222
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" Bit Schlitz, 25mm, 4mm
KS Tools
911.2237
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" Bit Schlitz, 25mm, 5,5mm
KS Tools
911.2243
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" Bit Schlitz, 25mm, 6,5mm
KS Tools
911.2249
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T15
KS Tools
911.2315
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T20
KS Tools
911.2318
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T25
KS Tools
911.2321
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" Bit Torx, 25mm, T30
KS Tools
911.2327
ab € 0,50*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Bit-Adapter-Stecknuss,für Bits 1/4"mit Spannring
KS Tools
918.1422
ab € 3,34*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Mini-Umschaltknarre, 72 Zahn
KS Tools
918.1510
ab € 24,84*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
KS Tools
918.1410
ab € 1,66*
Sonstiges
1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
KS Tools
918.1411
ab € 1,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.