Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-643613 Herst.-Nr.: 204.5400 EAN/GTIN: 4042146026267 |
| |
|
| | |
| Aluminiumprofil-Wasserwaage, Länge 400 mm, BxH 22 x 50 mm.
Glattes Aluminium-Rechteckprofil. Leichtes Profilgewicht. Präzisiert auf 0,5 mm pro Meter. 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°). 1,8 mm Wandstärke. Mit Aufhängeloch. Aluminium. Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Breite: | 22 mm | Höhe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, markier wasserwaage, alu-wasserwaage 40cm, KS Tools, 643613 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Messe, Messen, Messtechnik, Messwerkzeug, Messwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 11,84* | € 16,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,65* | € 19,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,81* | € 20,36* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,16* | € 21,02* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,82* | € 28,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|