DIN 877 glattes Aluminium-Rechteckprofil leichtes Profilgewicht präzisiert auf 0,5 mm pro Meter 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°) mit Aufhängeloch magnetisch Aluminium
Wasserwaage • Länge ca. 40cm • Zwei Libellen: horizontal, vertikal • Skala mit mm-Angaben • Leichtmetall, pulverbeschichtet • Mit Kunststoff-Stoßkappen
STABILA Wasserwaage Type 70, 40 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in GermanyViele Profis vertrauen auf die Type 70, ein zuverlässiges, leichtes und äußerst prä...
STABILA Wasserwaage Type 80 AS, 40 cm, verstärktes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanyWenn Sie eine präzise und verlässliche Wasserwaag...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 40 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper, Made in GermanyExt...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 80 ASM, 40 cm, verstärktes Alu-Profil, extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, integrierte Rutsch-Stopper, Made in GermanyWenn...
Durch die Verarbeitung der Magnete seitlich ins Rohrprofil ist die Messfläche durchgehend plan, lässt sich leicht reinigen und ermöglicht sauberes, präzises Arbeiten. Die extrastarken Neodym-Magnet...
Eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht erzielt die Aluminium-Wasserwaage SOLA AV durch den optimierten SOLA-Leuchtbelag. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentie...
Die SOLA Aluminium-Wasserwaage AVD ist bestens zu verwenden zum Horizontal, Vertikal und Winkel / Neigung messen. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-F...
Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ besteht aus einem äußerst robustem Profil aushochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauerAblesen durch p...
Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZB besteht aus hochfestem Aluminiumprofil für den professionellen Handwerker. Produktbeschreibung: besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS...