Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Aluminium-Verladeschiene, Tragfähigkeit 500 kg, Fahrrinnenbreite 150 mm, 1 Paar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Aluminium-Verladeschiene
Artikel-Nr.:
     103-644170
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     08200001
EAN/GTIN:
     4045012002280
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Aluminium-Verladeschiene, Tragfähigkeit 500 kg, Fahrrinnenbreite 150 mm, 1 Paar.

Leichte Ausführung, geringes Eigengewicht. Rutschsichere Fahrfläche. Industriequalität - europäische Produktion.

Anschlagwinkel am Auflager.

Bei allen Verladeschienen darf eine Steigung von 30% nicht überschritten werden. Hilfsmittelnummer zur Verrechnung mit der Krankenkasse (in DE): 22.50.01.0030.

Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage. Auch faltbar erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
234 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Gewicht:
16 kg
Gewicht pro Stück:
8 kg
Oberfläche:
geschlossen
Ausstattung:
einteilig, Auflagerzunge, Rand
Eigenschaft:
rutschhemmend
Nutzbare Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampen alu, auffahrrampen, 644170 49, Alu-Verladeschiene, Alu-Verladeschienen, Auffahrkeil, Auffahrkeile, Auffahrrampe, Brücke, Brücken, Schiene, Schienen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken, Verladeschienen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 90,01*
€ 109,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 109,72*
28 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 114,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,15*
€ 117,54*
Lager 103
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 243,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,64*
€ 244,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.010
€ 149,31*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.009
€ 136,25*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.022
€ 265,22*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.008
€ 117,22*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.021
€ 205,16*
Ähnlich
Kaiser+Kraft
081.01.020
€ 175,45*
Ähnlich
Altec
081.01.101
€ 1.288,70*
Ähnlich
Altec
081.01.103
€ 1.047,03*
Ähnlich
Altec
081.01.102
€ 900,65*
Ähnlich
Altec
081.01.105
€ 1.138,91*
Ähnlich
Altec
081.01.104
€ 972,99*
Ähnlich
Altec
080.00.000
€ 196,54*
Ähnlich
Altec
080.01.000
€ 195,80*
Ähnlich
Altec
080.00.002
€ 219,40*
Ähnlich
Altec
080.01.002
€ 218,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.