Übersicht | "Verladeschiene"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
HP Autozubehör 11274 Laderampe (25 Angebote) Zum Verladen von Motorrädern, Rollstühlen, Sackkarren, Baumaschinen, Quads usw. Rutschhemmende gelochte Aluminium-Lauffläche ohne Rand. Tragkraft je Schiene 200 kg, als Paar 400 kg! Abmessungen 150... |
|
ab € 100,91* pro Paar |
| |
|
|
ab € 135,47* pro Paket |
| |
|
|
ab € 162,40* pro Paar |
| |
Verladeschienen, aus Aluminium, L2000 mm, 8 kg (24 Angebote) Fahrrinnenbreite: ca. 155 mm Höhe der Rampe: ca. 48 mm Breite der Rampe: ca. 230 mm Aus Aluminium mit Schutzrand Geringes Eigengewicht Universell einsetzbar Mit Anschlagwinkel Gesamtlänge = Länge m... |
|
ab € 87,30* pro Stück |
| |
Aluminium-Verladeschiene, B 200 mm, L 1500 mm, 7 kg (22 Angebote) Tragkraft 150 - 435 kg rutschsichere, gelochte Oberfläche (auch für kleine Räder geeignet) ohne seitliche Begrenzung inkl. Abrutschsicherung Schienenbreite, Tragkraft und Gewicht Angaben je Schiene... |
|
ab € 93,89* pro Paar |
| |
Auffahrschiene ASO14_055, 1400 mm, 2800 kg (2 Angebote) Auch zur Überbrückung von Gräben, nicht belastbaren Flächen oder ähnlichen Hindernissen bietet Mauderer die passenden Brücken. So ermöglichen z. B. Überfahrbrücken für Friedhofsbagger den oftschwie... |
Mauderer Alutechnik ASO14_055 |
ab € 762,14* pro Paar |
| |
Verladeschiene starr mit Rand A, 1500 mm, 800 kg (2 Angebote) Die gewichtsoptimierten Auffahrrampen aus dem "Superleicht-Programm“ dienen zum Verladen von schweren Geräten in Handwerk, Industrie sowie GaLa-Bau bis zu einem Gewicht von 2.000 kg. Die Verladesch... |
Mauderer Alutechnik A15_08 |
ab € 266,53* pro Paar |
| |
Aluminium-Verladeschiene, B 300 mm, L 1500 mm, 10 kg (24 Angebote) Tragkraft 255 - 665 kg rutschsichere, gelochte Oberfläche (auch für kleine Räder geeignet) ohne seitliche Begrenzung inkl. Abrutschsicherung Schienenbreite, Tragkraft und Gewicht Angaben je Schiene... |
|
ab € 144,69* pro Paar |
| |
|
|
ab € 101,15* pro Paar |
| |
Auffahrschiene o.Rand AluL 2000 mm, 2000 kg (5 Angebote) Aluminium-Auffahrrampe Safety Ramps • Aluminium-Auffahrschienen ohne seitlichen Rand • Sichere Lösung zum Verladen von kleineren Maschinen, z. B. Rasentraktoren • Geringes Eigengewicht, rutschfeste... |
|
ab € 709,64* pro Paar |
| |
Auffahrschienen,f. Treppensteiger elektr.,ausziehbar (1 Angebot) Auffahrschienen für elektrischen Treppensteiger Geeignet für Fotokopierer Ausziehbar Zum Umbauen vom Raupen-Treppensteiger in ein Transportgerät für sperrige Geräte Suchbegriffe: Auffahrschiene, Au... |
|
ab € 897,34* pro Stück |
| |
Verladeschienen, aus Aluminium, L1500 mm, 6 kg (22 Angebote) Fahrrinnenbreite: ca. 155 mm Höhe der Rampe: ca. 48 mm Breite der Rampe: ca. 230 mm Aus Aluminium mit Schutzrand Geringes Eigengewicht Universell einsetzbar Mit Anschlagwinkel Gesamtlänge = Länge m... |
|
ab € 76,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 161,58* pro Paar |
| |
Aluminium-Verladeschiene, B 200 mm, L 2000 mm, 8 kg (22 Angebote) Tragkraft 150 - 435 kg rutschsichere, gelochte Oberfläche (auch für kleine Räder geeignet) ohne seitliche Begrenzung inkl. Abrutschsicherung Schienenbreite, Tragkraft und Gewicht Angaben je Schiene... |
|
ab € 110,62* pro Paar |
| |
Kompakt-Verladeschienen Typ DO, 2450 mm, 2290 kg (2 Angebote) Die Kompakt-Verladeschienen von Mauderer sind für Anhänger mit Einschubfächern geeignet. Mauderer trägt mit seinen Kompakt-Verladeschienen "DO", "KO" und "BO" den speziellen Anforderungen verschied... |
Mauderer Alutechnik DO24_23 |
ab € 698,69* pro Paar |
| |
Weitere Informationen zum Thema Verladeschiene | | | Auffahrschienen zum Be- und Entladen von Anhängern und anderen Transportmitteln
Damit Anhänger oder auch Transporter und andere Fahrzeuge ohne jegliche Mühe be- und entladen werden können, ist eine Verladehilfe ein praktischer Helfer. Auffahrschienen bewähren sich beispielsweise in vielerlei Hinsicht, wenn eine Auffahrrampe zu groß für den individuellen Bedarf ist. Auf einfache Weise können schließlich Höhenunterschiede überbrückt werden, um Motorräder, Quads, Rasentraktoren, Hubwagen oder auch Maschinen vom Bau und vieles andere verladen zu können. In Werkstätten als Betriebsausstattung sind Auffahrschienen zudem unentbehrlich, wenn ein Blick unter das Fahrzeug geworfen werden soll. Als Bestandteil der Transporttechnik sind Auffahrschienen daher unverzichtbar.Der besondere Vorteil der Schienen besteht schließlich in dem mobilen Einsatz, sodass sie einfach aufgelegt und entsprechend zügig wieder abgenommen werden können. Ein einfacher Transport ist demzufolge ebenfalls gewährleistet, sodass die Verladeschienen überall dort, wo sie gerade benötigt werden, zum Einsatz kommen können.
Unterschiede in Traglast und Breite
Die Traglasten bei Auffahrschienen sollten vor dem Kauf stets Berücksichtigung finden. Varianten mit einer geringen Traglast (beispielsweise 150 kg) können für Rollstühle eingesetzt werden oder aber für kleinere Maschinen. Äußerst schwere Gewichte erfordern daraufhin eine enorm höhere Traglast, um ebenfalls die Sicherheit vor Verbiegen oder gar Brechen der Auffahrschienen zu gewährleisten. Zudem ist es wichtig, ob beide Schienen als Paar oder jede einzeln für sich die benötigte Traglast aufweist. Damit die bereiften Maschinen oder ähnliches auch problemlos auf die Erhöhung befördert werden können, sollte zudem die Breite der Schienen beachtet werden. Äußerst schmale Modelle weisen beispielsweise eine Breite von 115 mm auf. Andere Varianten hingegen können auch eine Breite von über 900 mm aufweisen. Ist die Schiene mit einem Rand versehen, ist auch die Gefahr des Abrutschens vermindert.
So wird die richtige Schienenlänge bestimmt
Bei der Auswahl der benötigten Rampenlänge gilt:
- Höhe der Pritsche bzw. des Flachbodens / Neigungsgrad x 100 = Schienenlänge
- Ein Neigungswinkel von maximal 30 % sollte schließlich eingehalten werden.
Faltbare Modelle lassen sich leicht verstauen
Um Platz zu sparen, bewähren sich faltbare Schienenmodelle. Bezüglich der Materialauswahl überzeugt Aluminium, dass eine hohe Traglast aufweist, allerdings über ein geringes Eigengewicht verfügt. Für besonders schwere Lasten sind Varianten mit einer Bolzensicherung anzuraten.
|
|