Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1'' Sechskant-Stecknuss kurz, Zollmaße, 2,5/8''.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1'' Sechskant-Stecknuss kurz
1'' Sechskant-Stecknuss kurz
Artikel-Nr.:
     103-646385
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1035
EAN/GTIN:
     4042146565063
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz
1'' Sechskant-Stecknuss kurz, Zollmaße, 2,5/8''.

6-kant. FlankTraction-Profil. Nach DIN 3124 / ISO 2725. Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille. Kurze Ausführung. Für Handbetätigung. Matt satiniert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant
Durchmesser D1:
92 mm
Durchmesser D2:
59 mm
Länge:
88 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Gewicht:
1.81 kg
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 646385 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Nuss, Stecknuss, Stecknüsse, Steckschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 7,50*
ab € 60,38*
€ 75,39*
11 Tage
63
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 86,01*
9 Tage
63
€ 5,99*
ab € 71,10*
€ 89,95*
€ 4,90*
ab € 72,41*
€ 91,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 104,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.