Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE STYLE, LxB 2000 x 1200 mm, perlenzian.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE STYLE
Schmutzfangmatte EAZYCARE STYLE
Artikel-Nr.:
     103-647049
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630734
EAN/GTIN:
     4260698253317
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte EAZYCARE STYLE, LxB 2000 x 1200 mm, perlenzian.

Waschbar bis 60 °C. Schwer entflammbar (Bfl-s1). Rutschhemmend.

Langlebige, robuste Matte für hochfrequentierte Eingangsbereiche. Antistatischer, UV-beständiger Flor. Ölbeständiger Nitrilgummi-Rücken für vielseitige Einsatzbereiche. Hohe Feinschmutzfaufnahmekapazität, Feuchtigkeit perlt ab.

Viele weitere Farben auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
13 mm
Material Oberseite:
High-Twist-Nylon
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Farbe:
perlenzian
Flächengewicht:
3.2 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Einsatzort:
Innenbereich / überdachter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, 647049 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Schwer entflammbare Matte, Schwer entflammbare Matten, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger, Waschbare Matte, Waschbare Matten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,78*
€ 271,02*
€ 5,50*
ab € 236,72*
€ 272,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 246,86*
€ 274,88*
€ 4,95*
ab € 258,90*
€ 286,81*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,00*
€ 289,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,14*
€ 344,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,12*
€ 336,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
630721 A21 LAVENDER
ab € 237,54*
Sonstiges
Miltex
630741 A41 OLIVE
ab € 237,80*
Sonstiges
Miltex
630725 A25 SILVER
ab € 237,18*
Sonstiges
Miltex
630736 A36 LIGHT BLUE
ab € 236,58*
Sonstiges
Miltex
630715 A15 BEIGE
ab € 238,11*
Sonstiges
Miltex
630740 A40 SEA GREEN
ab € 236,66*
Sonstiges
Miltex
630726 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 237,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.