Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Tischventilator mit Holzfüßen, HxBxT 290 x 260 x 140 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Tischventilator mit Holzfüßen
Design-Tischventilator mit Holzfüßen
Design-Tischventilator mit Holzfüßen
Artikel-Nr.:
     103-648593
Herst.-Nr.:
     107264
EAN/GTIN:
     9333509138112
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30w
tischventilator
tischventilator 2 stufen
Design-Tischventilator mit Holzfüßen, HxBxT 290 x 260 x 140 mm, schwarz.

Kompaktes, ansprechendes Retro-Design mit Metallgehäuse und Holzfüßen. 2 Geschwindigkeitsstufen einstellbar, geräuscharmer Motor. Mit Tragegriff leicht zu transportieren und platzsparend verstaubar. Max. Luftdurchsatz 864 m³/h.

Stilvolle Materialkombination aus Metall und Holz mit leistungsstarkem Kunststoffflügelrad mit 5 Flügeln und Schutzgitter. Dieser Tischventilator im rustikalen Stil punktet mit einem tollen Design und ist überall einsetzbar. Die zwei Geschwindigkeitsstufen sind erfrischend und dabei sehr leise. Ein Einsatz am Schreibtisch ist ungefährlich, da der ''Papierkram'' nicht direkt vom Winde verweht wird.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
200 mm
Durchmesser Schutzkorb:
260 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Flügelfarbe:
schwarz
Anzahl Drehzahlstufen:
2
Drehzahl max.:
1300 U/min
Luftvolumen max.:
14.4 m³/h
Leistung:
35 Watt
Schalldruck LP (-3 m):
41 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: 648593 49, Homeoffice, Home office, Standventilator, Standventilatoren, Tischventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 12,00*
ab € 49,01*
€ 64,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,17*
€ 65,79*
€ 4,00*
ab € 52,71*
€ 71,54*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 70,11*
€ 90,93*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 102,74*
€ 129,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.