Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lucci AIR Breeze Tischventilator 35W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lucci
Lucci
Artikel-Nr.:
     1039H-940910249266
Hersteller:
     Lucci AIR
Herst.-Nr.:
     213120EU
EAN/GTIN:
     9333509138112
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 2 stufen
tischventilator
Lucci AIR Breeze Tischventilator 35W Schwarz

2 Geschwindigkeitsstufen
Schalter direkt am Ventilator
Mit zwei Holzfüßen

Der Breeze Tischventilator punktet mit einem tollen Design und ist dank seiner Kompaktheit fast überall einsetzbar. Die zwei Geschwindigkeitsstufen sind erfrischend und dabei sehr leise.

Kategorie: Tischventilator
Betriebsspannung: 230 V
Schaltstufen: 2
Drehzahl: 1215 U/min
Gitter-Ø: 20 cm
Gehäusefarbe: Schwarz
Gewicht: 2 kg
Leistung (Details): 35 W
Produkt-Art: Tischventilator
Hersteller-Nr.: 213120EU
EAN: 9333509138112
Material: Metall, Kunststoff

Lieferumfang:

Breeze · Holzstandfüße · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Lucci AIR, 213120EU, Breeze, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 12,00*
ab € 48,98*
€ 64,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,14*
€ 65,93*
€ 4,00*
ab € 55,00*
€ 71,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 69,85*
€ 91,23*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 125,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.