Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen mit Elektroantrieb, Doppelflügeltür, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen mit Elektroantrieb
Etagenwagen mit Elektroantrieb
Etagenwagen mit Elektroantrieb
Etagenwagen mit Elektroantrieb
Artikel-Nr.:
     103-649406
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     649406
EAN/GTIN:
     4061753237200
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen eurokraft
etagenwagen
Etagenwagen mit Elektroantrieb, Doppelflügeltür, lichtblau.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung. Höchst flexibel einsetzbar aufgrund der Modulbauweise. Das Wechselakku-System ermöglicht eine unbegrenzte Betriebsdauer. Intuitive Bedienung, perfekte Steuerkontrolle. Deichselkopf mit präzisem Fahrregler, Schleichgang-Taste, Bauchtaster und Hupe. Integrierter Fußschutz am E-Modul. Feststellbremsen halten den Wagen an Ort und Stelle.

Unser Hochleistungs-E-Modul NEO bereits kombiniert mit unseren Etagenwagen. Ready to use. Komplett mit leistungsstarkem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät. Einfache Montage: höchst flexible Modulbauweise Antriebsbatterie: Lithium-Ionen-Wechselakku Ladestatus: optisch per Akkustand-Anzeige und akustisch Volle Mobilität: bis zu 8 h Laufzeit mit einer Akkuladung Wechselakku-System: tauschen Sie den leeren Akku einfach gegen einen vollen aus, um den Dauerbetrieb zu gewährleisten Koppelung: via Bluetooth, kabellos, Flottenbetrieb möglich Ladedauer: 6 h bis zur vollständigen Aufladung Einfaches Navigieren Ermüdungsfreie Bedienung: durch ergonomisch geformten, multifunktionalen Deichselkopf Leichte Lenkung: durch stabile Röhrengriffe Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung: mittels zweier Daumentaster (die Höchstgeschwindigkeit beträgt 4 km/h) Schleichgang: bei Bedarf aktivierbar, für hochpräzises Vor- und Zurückfahren Warnfunktion: Hupe am Deichselkopf Sicherheitsbauchtaste: verhindert Einklemmen beim Zurückfahren Integrierter Fußschutz: kein Einklemmen unter dem Antrieb Für alle: kein Befähigungsnachweis (Führerschein) erforderlich Diebstahlschutz: Zugangskontrolle mittels Schloss

Bodenplatte Aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig. Öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
mit abschließbarer Doppelfügeltür
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1015 mm
Ladeflächenbreite:
680 mm
Länge:
1470 mm
Breite:
740 mm
Höhe:
1800 mm
Anzahl Etagen:
1 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, eurokraft pro, 649406 49, E-Antrieb, E-Antriebe, Eigenfertigung, Elektrischer Transportwagen, Elektrisches Transportgerät, Elektrische Transportgeräte, Elektrische Transportwagen, Elektro-Antrieb, Elektro-Antriebe, Elektromodul, Elektromodule, Elektro-Wagen, E-Modul, E-Module, Etagenwägen, Kastenstapler, Transportgerät, Transportgeräte, Transportgeräte elektrisch, Transportwagen, Transportwägen, Transportwagen elektrisch, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.281,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.583,65*
€ 4.264,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.477,60*
€ 4.138,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.442,83*
€ 4.096,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.366,78*
€ 4.006,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.312,69*
€ 3.942,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.281,26*
€ 3.904,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.