Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte POLYNIB®, LxB 900 x 600 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte POLYNIB®
Schmutzfangmatte POLYNIB®
Schmutzfangmatte POLYNIB®
Artikel-Nr.:
     103-649995
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     136S0023CH
EAN/GTIN:
     0662641742864
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte POLYNIB®, LxB 900 x 600 mm, anthrazit.

Geringe Höhe - dadurch auch rollstuhlgeeignet. Rutschfester Vinylrücken. Genoppte Oberfläche.

Effektive, preisgünstige Schmutzfangmatte. Die robusten, antistatischen Fasern sorgen für einen guten Bürsteneffekt und verhindern, dass Schmutz und Feuchtigkeit in das Gebäude gelangen. Der Vinylrücken ist feuchtigkeitsbeständig und rutschfest.

Umlaufende Kantenleiste unter Zubehör aufgeführt (eher benötigt bei Zuschnittware).
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
7.5 mm
Material Oberseite:
Polypropylen Faser
Material Unterseite:
Vinyl
Farbe:
anthrazit
Flächengewicht:
3.1 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis +50 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fußabtreter anthrazit, NOTRAX, 649995 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Textilmatte, Textilmatten, Trittmatte, Trittmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 27,72*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 26,61*
€ 38,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
083N0000BL
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.