Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Diamond CTE™, LxB 3050 x 1200 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Diamond CTE™
Schmutzfangmatte Diamond CTE™
Schmutzfangmatte Diamond CTE™
Schmutzfangmatte Diamond CTE™
Artikel-Nr.:
     103-650032
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     151S0410GY
EAN/GTIN:
     0662641908222
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Diamond CTE™, LxB 3050 x 1200 mm, grau.

Hohe Feuchtigkeitsaufnahme - bis zu 4 l/m². Quadratmusteroberfläche.

Schmutzfangmatte mit ansprechender Optik und 2 Funktionen. Die Erhebungen an der Mattenoberseite reinigen die Schuhsohlen von Schmutz und Feuchtigkeit. Die Fasern nehmen pro m² bis zu 4 l Feuchtigkeit auf. Umlaufend stoffüberzogene Kantenleisten. Robuster Gummirücken.
Weitere Informationen:
Länge:
3050 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
10 mm
Material Oberseite:
Polyester
Material Unterseite:
Gummi
Farbe:
grau
Flächengewicht:
5 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis +50 °C
Einsatzort:
Innenbereich / überdachter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fussbodenmatte grau, fußbodenmatte, schmutzfangmatte 1,20m breit, NOTRAX, 650032 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußbodenmatte, Fußbodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Textilmatte, Textilmatten, Trittmatte, Trittmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,37*
€ 167,98*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 150,68*
€ 191,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.