Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstütze X-STORE 2.0, Höhe 2300 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenstütze X-STORE 2.0
Bodenstütze X-STORE 2.0
Artikel-Nr.:
     103-650204
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     P3101-230
EAN/GTIN:
     4061753238801
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Stütze
maschinenschutzgitter stütze
Bodenstütze X-STORE 2.0, Höhe 2300 mm, schwarz.

Flexible Bodenstützen: Ausrichtung in 3 verschiedene Richtungen inkl. Ecklösungen. Inklusive Fuß.

Bodenfreiheit 100 mm.

Im Lieferumfang sind standardmäßig passende U-Scheiben zur Ausrichtung sowie Befestigungsmaterial in Form von Fixankern M 10 x 80, normal verzinkt, enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe:
2300 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
graphitschwarz RAL 9011
Produkttyp:
Zubehör für Maschinenschutzgitter
Weitere Suchbegriffe: Axelent, 650204 49, Bodenstütze, Bodenstützen, Stütze, Stützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.