Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, 165/30 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss
Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     103-651408
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20360
EAN/GTIN:
     4003318203602
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Zahlenschloss, 165/30 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.

Individuell einstellbarer Zahlencode. Schlosskörper aus Messing. Bügel aus Stahl.

Messing-Zahlenschloss mit individuell verstellbarem Code. Das Vorhängeschloss ABUS myCode 165 besteht aus einem Messing-Schlosskörper und einem Stahl-Bügel. Es eignet sich zum Verschließen von Taschen, Koffern, Schatullen, Kassetten, Schränken, Spinden, usw. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhängeschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich mit 3 Zahlenrädern individuell einstellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zahlenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Gesamthöhe:
65 mm
Bügelhöhe:
25 mm
Bügelweite:
14 mm
Bügelstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, ABUS, 651408 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
1
€ 5,99*
ab € 7,07*
€ 9,26*
1
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 9,31*
1 Tag
515
1
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 9,32*
1 Tag
197
10
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 9,41*
Lager 103
294
6
Frei Haus
ab € 8,93834*
€ 11,18667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,18667*
€ 13,31214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88667*
€ 12,95514
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,77667*
€ 12,82424
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,66834*
€ 12,69532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50834*
€ 12,50492
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93834*
€ 10,63662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,12002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,37*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.