Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss, 158KC/45 AP050, VE 12 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss
Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     103-651418
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     55673
EAN/GTIN:
     4003318556739
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlenschloss, 158KC/45 AP050, VE 12 Stk, schwarz.

Robustes Zinkdruckguss-Gehäuse. Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode. Hauptschlüssel-Funktion durch Scheibenzylinder.

Das Vorhängeschloss ABUS 158KC/40 besteht aus einem robusten Zinkdruckgussgehäuse und einem Bügel aus gehärtetem Stahl. Es eignet sich zum Verschließen von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Schuppen, Schaltanlagen usw. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhängeschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich mit 4 Zahlenrädern individuell einstellen. Die Hauptschlüsselfunktion ermöglicht es, das Schloss ohne Codeeingabe unbeschädigt zu öffnen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zahlenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Zinkdruckguss
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
81 mm
Bügelhöhe:
25 mm
Bügelweite:
20 mm
Bügelstärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus vorhängeschloss bügelstärke 6, bügelschloss abus, bügelschloss bügelstärke 6mm, ABUS, 651418 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschlösser
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
72
12
Frei Haus
ab € 16,82084*
€ 21,65667*
1
€ 4,90*
ab € 16,48*
€ 23,10*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 25,37*
25 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 26,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,65667*
€ 25,77144
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09667*
€ 23,91504
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,8975*
€ 23,67803
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,70084*
€ 23,444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82084*
€ 20,0168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 259,88004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.