| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-556739 Herst.-Nr.: 556739 EAN/GTIN: 4003318556739 |
| |
|
| | |
| Das Vorhangschloss ABUS Super Code 158 besteht aus einem robusten Zinkdruckgussgehäuse und einem Bügel aus gehärtetem Stahl. Es eignet sich zum Verschließen von Türen, Toren, Schränken, Spinden, Schuppen, Schaltanlagen usw. Besonders praktisch ist die Bedienung des Vorhangschlosses ohne Schlüssel mittels Zahlencode. Der Zahlencode lässt sich je nach Größe des Schlosses mit 3, 4 oder 5 Zahlenrädern individuell einstellen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,177 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Absicherung von mittleren Werten / Gegenständen oder bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,81084* | € 21,63667* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,46* | € 22,88* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,33* | € 25,35* | | | | Lager 6922 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,08* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 314,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|