Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss Diskus®, 24IB/50, VE 6 Stk, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorhängeschloss Diskus®
Vorhängeschloss Diskus®
Artikel-Nr.:
     103-651465
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     20317
EAN/GTIN:
     4003318203176
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhängeschloss Diskus®, 24IB/50, VE 6 Stk, Edelstahl.

Original ABUS Diskus® - 100% rostfreie Sicherheit. 360° rundum geschützt. Präzisions-Stiftzylinder.

Das ABUS Diskusschloss ist eine besondere Form des Vorhängeschlosses mit speziellen Vorzügen. Durch die Form der Diskusschlösser werden die gebräuchlichsten Überwindungsmethoden wirksam verhindert. So bietet die konstruktionsbedingt kleine Bügelöffnung kaum Platz für Angriffe auf den Bügel. Durch die überwiegende Verwendung von Edelstahl findet das Diskusschloss seinen Einsatzbereich besonders da, wo Sicherheit und Korrosionsschutz gefordert werden. Mit dem ABUS Diskus® lassen sich LKW, Türen, Tore, Scheunen, Keller, Schuppen usw. verschließen. Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz).
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Vorhängeschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Edelstahl
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Bügelhöhe:
8 mm
Bügelweite:
13 mm
Bügelstärke:
6.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, ABUS, 651465 49, Bügelschlösser, Schloss, Schlösser, Vorhängeschlösser
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 14,66*
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 11,40*
€ 15,23*
2 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 11,59*
€ 15,31*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 15,32*
Lager 103
24
6
Frei Haus
ab € 11,695*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,39167*
€ 17,12609
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,245*
€ 16,95155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,035*
€ 16,70165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,695*
€ 13,91705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 92,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
54573
ab € 3,33*
Ähnlich
ABUS
ABUKA56188
ab € 3,35*
Ähnlich
ABUS
64TI/40 KA6411
ab € 4,37*
Ähnlich
ABUS
64TI/50 KA6511
ab € 7,09*
Ähnlich
ABUS
81693
ab € 16,72*
Ähnlich
ABUS
81694
ab € 18,64*
Ähnlich
ABUS
77086
ab € 6,07*
Ähnlich
ABUS
79458
ab € 2,24*
Ähnlich
ABUS
77581
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.