Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwickel-/Lagersystem, für 2 Kabelspulen, Ring-Außen-Ø min. 440 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwickel-/Lagersystem
Abwickel-/Lagersystem
Artikel-Nr.:
     103-652697
Hersteller:
     Kabelmat Wickeltechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     86003010
EAN/GTIN:
     4061753240767
Suchbegriffe:
652697 49
Kabelabroller
Kabelabwickler
Zubehör
Abwickel-/Lagersystem, für 2 Kabelspulen, Ring-Außen-Ø min. 440 mm.

Variabel bestückbar. Schnelles Bestücken.

Modul zur Verwendung mit Lagergestell. Abwickel- und Lagersystem für bis zu 2 Kabelspulen, horizontal.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035, mausgrau RAL 7005
Höhe:
130 mm
Breite:
1040 mm
Tiefe:
270 mm
Tragfähigkeit:
8 kg
Ring-Außendurchmesser min.:
440 mm
... > Lager > Regale > Kabelregale
Weitere Suchbegriffe: Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,46*
€ 581,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,90*
€ 548,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,76*
€ 537,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,14*
€ 520,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.