Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kabelabroller lübbering, kabelabroller litec
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kabelabroller

  Kabelabroller  (94 Angebote unter 30.846.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kabelabroller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kabelabroller"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kabeltrommel-Abroller ORIGINAL A90101 (9 Angebote) 
DAS ORIGINAL FÜR KABELTROMMELN. Der ORIGINAL ist über Jahrzehnte bekannt als völlig wartungsfreies Werkzeug. Schraubbare Gummifüße sorgen für perfekte Standfestigkeit des ORIGINAL und ermöglichen l...
Lübbering Abrollsysteme GmbH & Co.KG
90101
€ 202,58*
pro Stück
 
 Stück
XB 500 Cable Roller / Kabelabroller-bis 800 kg belastbar (39 Angebote) 
Der XB 500 Cable Roller ist ein universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es erm...
Runpotec
10136
€ 196,83*
pro Stück
 
 Stück
XB 500 T - Teleskopauszug Cable Roller-Kabelabroller - bis 800kg belastbar (17 Angebote) 
Der kompakte XB 500 T Cable Roller (Teleskopauszug) ist ein universeller Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Sei...
Runpotec
10187
€ 290,60*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink WZ0036 Kabelspender Metallisch (9 Angebote) 
Der robuste Kabelabwickler von LogiLink ist eine intelligente Lösung für das einfache Auf- und Abwickeln großer Kabeltrommeln. Dieser Kabelabwickler ermöglicht eine einfache Ein-Mann-Bedienung, um ...
LogiLink
WZ0036
€ 74,54*
pro Stück
 
 Stück
XB 300 + Multifunktionsdorn Set-Kabelabroller für Trommeln, Einzeladern (11 Angebote) 
Der kompakte XB 300 Cable Roller ist ein universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittlere Kabeltrommeln. Der XB 300 Cable Roller punktet durch seine kleine, leichte und fla...
Runpotec
10174
€ 145,11*
pro Stück
 
 Stück
DIGITUS Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm (14 Angebote) 
Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm Die intelligente Lösung für das einfache Auf- und Abwickeln großer Kabeltrommeln Produktvorteile: Abmessung: 600x400x100 mm Max. Breite der Kabeltrommel: 540 mm...
ASSMANN Electronic
DN-CR-001
€ 84,63*
pro Stück
 
 Stück
PRO 530 - Kabeltrommelabroller-max. Breite 53cm - inkl. Tragwalzen (34 Angebote) 
Der innovative Qualitäts-Kabeltrommelabroller von RUNPOTEC, aus leichtem und solidem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist auch für höchste Belastungen im t...
Runpotec
10134
€ 177,18*
pro Stück
 
 Stück
PRO 670 - Kabeltrommelabroller-max. Breite 67 cm - inkl. Tragwalzen (35 Angebote) 
Der innovative Qualitäts-Kabeltrommelabroller von RUNPOTEC, aus leichtem und solidem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist auch für höchste Belastungen im t...
Runpotec
10135
€ 203,11*
pro Stück
 
 Stück
Kabelabroller Schwarz 20 x 12 cm 10-Loch 23CA258 Quadrios 1 St. (3 Angebote) 
Kabelabroller Schwarz 20 x 12 cm 10-Loch 23CA258 Quadrios 1 St. Kabelabroller Schwarz 20 x 12 cm 10-Loch Stabile Ausführung für Wandmontage oder als Standgerät Massive Welle aus Stahl, Durchmesser ...
Quadrios
23CA258
€ 28,72*
pro Stück
 
 Stück
RUNPOTEC 10170 Kabelabroller XB300 Komplett Set m.Multifunktionsdorn (30 Angebote) 
Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem XB 300, XB 500 und XB 500 T entwickelt worden. Durch Aufstecken an den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenb...
Runpotec
10170
€ 175,40*
pro Stück
 
 Stück
AS900 Abrollschienen - im 2er Set-Kabeltrommelabroller- max. 1700 kg (9 Angebote) 
Die AS900 Abrollschienen sind für sicheres Abrollen von schwerem Kabelgut und Kabeltrommeln von 450 mm bis 2000 mm Durchmesser konzipiert. Eine der beiden Schwerlasttragrollen kann in 3 verschieden...
Runpotec
10142
€ 773,06*
pro Stück
 
 Stück
Televes X2122 Koaxialkabel 100 m Weiß (6 Angebote) 
EU-Brandschutzklasse Eca, Schirmung Class A++ Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 135dB typ. Schirmungsmaß, 168 Adern Kupfer verzinnt, 3-fach geschirmt und Abdeckung ...
Preisner
X2122
€ 143,47*
pro Stück
 
 Stück
Kabeltrommelabroller Easy Roller, Breit (8 Angebote) 
Leicht - 30% weniger Gewicht. Einfaches Auf- und Abrollen schwerer Kabeltrommeln durch Rampe mit geringer Neigung. Rollen mit integrierter Seitenführung. Anpassung an den Kabeltrommeldurchmesser mö...
Klauke
52055384
€ 257,50*
pro Stück
 
 Stück
XB 300 Cable Roller / Kabelabroller-bis 300 kg belastbar (27 Angebote) 
Der kompakte XB 300 Cable Roller ist ein universeller Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittlere Kabeltrommeln. Der XB 300 Cable Roller punktet durch seine kleine, leichte und fla...
Runpotec
10137
€ 109,31*
pro Stück
 
 Stück
TRU Components Kabelabroller "MINI" 546007 1St. (3 Angebote) 
Der Kabelabroller aus Eisen ist für Kabelrollen von max. 124 mm Ø geeignet und ist für die Arbeitsbank oder Wandmontage geeignet. Die Rollenaufnahmeachse ist aus Stahl mit einer Länge von 200 mm un...
TRU Components
546007
€ 74,35*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kabelabroller
^

Mit dem Kabelabroller Kabelsalat vermeiden

Wenn Kabel nicht richtig auf- und abgerollt werden, sie sich verknoten und mit Knicken versehen werden, sinkt ihre Lebensdauer durch einen möglichen Kabelbruch deutlich. Für mehr Ordnung und Sicherheit sorgt Kabelzubehör wie zum Beispiel Kabelabroller in vielen Formen und mit Zusatzfunktionen.

Kabelabroller für den Einsatz vor Ort

Die Kabelabroller erleichtern den Transport des Kabels zum Einsatzort. Sie sind mit einem Handgriff ausgestattet oder rollbar, je nach Gewicht des Kabels oder der Kabeltrommel. Diese Kabelabroller verfügen teils auch über Anschlussdosen, die ein Verlängerungskabel mit Steckerleiste ersetzen können. Die Abroller können in dieser Funktion auch mit einem schützenden Gehäuse ausgestattet sein, das das gesamte Kabel aufnimmt. Mit einer Wandhalterung werden diese Kabelabroller zu einer flexiblen Hilfe, die vor Unfällen durch herumliegende Kabel schützt.

Kabelabroller zum Aufbewahren

Der Kabelabroller kann auch eine reine Aufbewahrungsfunktion haben. Hierbei nimmt er eine oder mehrere Kabelrollen auf, die einzeln abgerollt und abgetrennt werden können. Für eine komfortable Handhabung großer Kabeltrommeln sorgt der Kabeltrommelheber. Hier sind die Rollen bodennah oder erhöht justiert. Für kleine Kabelrollen eignen sich Wandbords oder Wickelteller, die eine übersichtliche und praktische Aufwahrung bieten.

Kabelbruch und Funktionsverlust

Kabel sind weniger belastbar, als ihr Äußeres vermuten lässt. Mehrere Isolationsschichten ummanteln die stromführenden Drähte. Jeder Draht hat eine Drahtisolierung, die mehradrigen Kabel sind zusammengefasst durch einen Kabelmantel. Er schützt die Drähte vor
  • Umwelteinflüssen, wie Feuchtigkeit oder Sonneneinstrahlung,
  • Installationseinflüssen, wie starke Biegung oder Zug und zusätzlich
  • elektrischen oder magnetischen Feldern.
Sind die Einflüsse zu stark oder der Kabelmantel beschädigt, können die Drähte brechen. Dieser Kabelbruch führt zum Funktionsverlust. Das Kabel muss repariert oder vollständig ersetzt werden. Kabelbrüche können durch eine optimale Lagerung vermieden werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.