Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker PARIS, Sitzhöhe 460 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker PARIS
Hocker PARIS
Hocker PARIS
Hocker PARIS
Hocker PARIS
Artikel-Nr.:
     103-653483
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     499893
EAN/GTIN:
     4021224998931
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Stapelhocker
Hocker PARIS, Sitzhöhe 460 mm, weiß.

Sitzhöhe 460 mm. Unauffällig und praktisch. Minimalistisches Design. Stabiles Stahlrohrgestell.

Bequemer Großrundsitz aus Multiplex, abgerundet mit einer strapazierfähigen Laminatoberfläche, Durchmesser 320 mm, auf einem stabilen, pulverbeschichteten Stahlrohrgestell mit einem Durchmesser von 20 mm. Der Hocker wird montiert geliefert, was Ihnen Zeit und Mühe bei der Einrichtung spart. Mit einer Sitzhöhe von 460 mm fügt er sich unauffällig in jede Umgebung ein und überzeugt durch sein praktisches, minimalistisches Design.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzdurchmesser:
320 mm
Sitzmaterial:
Multiplex-Platte
Sitzfarbe:
weiß
Gestellausführung:
4-beinig
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
weiß
Sitzausführung:
rund
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, 653483 49, Hocker, Homeoffice, Home office, Sitzhocker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 92,91*
Frei Haus
ab € 73,11*
€ 93,75*
€ 4,95*
ab € 75,25*
€ 96,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.