Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 103
>
Lager 103
>
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Moderation
>
Artikel
Scrum-Zubehörset, für Tafelgröße 1200 x 900 mm, Magnetfolien, Marker, Etiketten, Halter, Wischer.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-653557
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
653557
EAN/GTIN:
8712752105989
Suchbegriffe:
eurokraft basic
653557 49
Agile Projektboards
Agiles Projektboard
Scrum-Zubehörset, für Tafelgröße 1200 x 900 mm, Magnetfolien, Marker, Etiketten, Halter, Wischer.
Umfangreiches Zubehör für die Projektplanung und Visualisierung der Arbeitsschritte. Ideal für agile Projektmanagement-Methoden wie Scrum und Kanban. Abwischbare und wiederverwendbare Magnetfolien, die individuell mit Markern beschriftet werden können.
Das Set beinhaltet: - 20 Magnetfolien Scrum 75 x 75 mm, je 5 in Farbe Grün, Gelb, Orange, Rot, beschreibbar mit jedem trocken abwischbaren Marker - 5 Magnetfolien Attention, gelb-schwarz - 5 Magnetfolien New Star, gelb-schwarz - 4 Boardmarker, je 1 schwarz, rot, blau und grün - 4 Planungsmarker, je 1 schwarz, rot, blau und grün - 1 Stiftehalter, magnetisch - 1 Trockenwischer mit integriertem Magnet, inkl. 10 Ersatzfilze
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
je 5 Magnetfolien Scrum 75x75 mm (in Grün, Gelb, Orange, Rot), je 5 Magnetfolien Attention und New Star (gelb-schwarz) je 4 Board- und Planungsmarker (in Schwarz, Rot, Blau, Grün), 1 Stiftehalter (magnetisch), 1 Trockenwischer (magnetisch), inkl. 10 Ersatzfilze
Produkttyp:
Zubehör für Scrumboards
... >
Büro
>
Bürozubehör und EDV-Mobiliar
>
Moderation
Weitere Suchbegriffe:
Boardzubehör
,
Boardzubehöre
,
Haftnotiz
,
Haftnotizen
,
Kaizen
,
Kanban
,
Kanbanboard
,
Kanbanboards
,
Kanbankarte
,
Kanbankarten
,
Kanbanmagnet
,
Kanbanmagnete
,
Lean
,
Lean-Board
,
Lean-Boards
,
Marker
,
Notizblock
,
Notizblöcke
,
Notizzettel
,
Organisationstafel
,
Organisationstafeln
,
Plantafel
,
Plantafeln
,
Planungskarte
,
Planungskarten
,
Planungstafel
,
Planungstafeln
,
Scrum
,
Scrum-Board
,
Scrumboards
,
Scrum-Boards
,
Scrummagnet
,
Scrummagnete
,
Scrummagnetkarte
,
Scrummagnetkarten
,
Set
,
Tafelzubehör
,
Tafelzubehöre
,
Wandtafelzubehör
,
Wandtafelzubehöre
,
Whiteboardzubehör
,
Whiteboardzubehöre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 143,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.