Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, lichtgrau/weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-654355
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.086.100120_WLI
EAN/GTIN:
     4260672332281
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1600 x 800 mm, lichtgrau/weiß.

Tischplatte 25 mm stark, zwei Kabeldurchlassdosen. Elektrisch höhenverstellbar, integrierter Kollisionssensor. Sehr schnell montierbar, nur Beine aufrichten und verschrauben.

Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 25 mm stark. Stabiles Stahlgestell, durch das Lösen von nur vier Schrauben ganz einfach zusammenklappbar. Fußausleger mit Bodenausgleichsschrauben.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
620 - 1280 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Spanplatte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
T-Flachfuß
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 654355 49, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbarer Tisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Elektrisch höhenverstellbare Tische, höhenverstellbar, Höhenverstellbarer Tisch, Höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Tische, Homeoffice, Home office, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,47*
€ 888,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 789,04*
€ 889,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,94*
€ 1.057,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,88*
€ 1.029,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 856,24*
€ 1.018,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,54*
€ 989,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,08*
€ 960,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,47*
€ 914,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1150100
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.