Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALEA-Power USB-Charger Steckdosenwürfel 4-fach (2x USB, mit 1,4m Kabel und erhöhtem Berührungsschutz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1150100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150100
EAN/GTIN:
     4007123648252
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Der ALEA-Power Steckdosenwürfel mit zwei USB-Ladebuchsen, einer 1,4m Kabellänge und vier Schutzkontakt-Steckdosen eignet sich perfekt als flexible und platzsparende Stromquelle im Haushalt oder auch auf Reisen (Stecksystem Stecker Typ E und F). Dank der zwei USB Ladebuchsen können angeschlossene Geräte, wie beispielsweise Ihr Smartphone, bequem und schnell aufgeladen werden (Gesamtladestrom max. 2100 mA). Die Mehrfachsteckdose in Würfelform verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Steckdosen-Würfel für flexible und platzsparende Arbeitsplatzgestaltung
  • Formschönes und stabiles Gehäuse durch poliertes Polycarbonat
  • Mit LED-Funktionsanzeige
  • Kabellänge: 1,4 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Max. 3680 W / 230V~ / 16A
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Steckdosenwürfel, steckdosenleiste 3fach 1.4m weiß, brennenstuhl steckdosenwürfel, steckdosenleiste mit usb, steckdosenwürfel, steckdosenwürfel mit kabel, steckdosenwürfel schreibtisch, steckdosenwürfel kabel, steckdosenwürfel 4-fach, steckdosenwürfel brennenstuhl, steckdosenwürfel für schreibtisch, steckdosenwürfel grau, steckdosenadapter würfel, steckdosenleiste würfel, würfelsteckdosen, steckerleiste würfel, mehrfachsteckdose würfel, stromverlängerung würfel, würfelstecker, stromwürfel, steckdosen-würfel, schreibtisch steckdose, tischsteckdose würfel, steckdosenadapter 4 fach, steckdosenwürfel usb, steckdosenwürfel mit usb, steckdosenwürfel mit usb und kabel, steckdosenleiste würfel usb, steckdosenleiste würfel mit usb, würfelstecker mit usb, würfelsteckdosen mit usb, würfel steckdose mit usb, steckerleiste würfel mit usb, mehrfachsteckdose würfel usb, mehrfachsteckdose würfel mit usb, stromwürfel usb, stromwürfel mit usb, schreibtisch steckdose mit usb, tischsteckdose würfel usb, steckdosenadapter 4 usb
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,7025*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,1325*
€ 18,0077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,0225*
€ 17,8768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7325*
€ 17,5317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,9825*
€ 16,6392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4625*
€ 16,0204
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7025*
€ 13,926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.