Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1800 x 900 mm, Ahorn/weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar
Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-654375
Herst.-Nr.:
     1.086.100160_WAH
EAN/GTIN:
     4260672333066
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch BOTTOM-UP, elektrisch höhenverstellbar, gerade, BxT 1800 x 900 mm, Ahorn/weiß.

Tischplatte 25 mm stark, zwei Kabeldurchlassdosen. Elektrisch höhenverstellbar, integrierter Kollisionssensor. Sehr schnell montierbar, nur Beine aufrichten und verschrauben.

Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 25 mm stark. Stabiles Stahlgestell, durch das Lösen von nur vier Schrauben ganz einfach zusammenklappbar. Fußausleger mit Bodenausgleichsschrauben.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
620 - 1280 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
900 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Spanplatte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
T-Flachfuß
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, büroschreibtisch 200x80 ahorn, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 654375 49, Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, Elektrisch höhenverstellbarer Tisch, Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Elektrisch höhenverstellbare Tische, höhenverstellbar, Höhenverstellbarer Tisch, Höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Tische, Homeoffice, Home office, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schreibtische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,44*
€ 1.317,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,44*
€ 1.285,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.069,64*
€ 1.272,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,48*
€ 1.231,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,44*
€ 1.189,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,04*
€ 1.135,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1150100
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.