Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-656857 Herst.-Nr.: 03.5116 EAN/GTIN: 5708997351161 |
| |
|
| | |
| Akku-LED-Stifttaschenlampe MAG PEN 3, 15 - 150 lm, 5000 K.
Hocheffiziente LED-COB-Technologie liefert sowohl dem seitlichen Hauptlicht und dem Spotlicht oben ein sehr helles Licht. Mit stufenloser Dimmerfunktion im Bereich von 10% bis 100%, Lichtleistung kann einfach an die Arbeitsaufgabe anpasst werden. Die eingebauten Magnete im drehbaren Clip und im Fuß gewährleisten eine flexible Positionierung.
Der schlanke und elegante MAG PEN 3 bietet eine leistungsstarke Beleuchtung sowohl vom Lampenkopf als auch vom präzisen Oberlicht. Beleuchtungsstärke Hauptlicht 200 Lux, Abstrahlwinkel 120°, Sekundärlicht 2000 Lux, Abstrahlwinkel 25°. Ein Seitenschalter sorgt für eine einfache Einhandbedienung. Mit einer stabilen Gummioberfläche und einer robusten Konstruktion mit bequemem Griff ist das Design kompakt und ermöglicht den Zugang an den unzugänglichsten Stellen. Die drehbaren Clips machen den eingebauten Magneten für schwierige Arbeitsbereiche und in verschiedenen Winkeln benutzerfreundlicher. Der MAG PEN 3 kann problemlos mit einem USB-Kabel wieder aufgeladen werden, wodurch ein zeitaufwändiger und lästiger Batteriewechsel vermieden wird. Diese Arbeitsleuchte eignet sich für alle Arten von Arbeitsaufgaben in der Autowerkstatt, auf der Baustelle oder in anderen anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Lieferumfang inklusive USB-Ladekabel. Das MAG PEN 3 Design ist einzigartig und durch das EU-Geschmacksmuster geschützt. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | COB LED | Brenndauer: | 2 - 20 Std | Lichtstrom: | 15 - 150 Lumen | Max. Beleuchtungsstärke: | 200 Lux | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | Farbtemperatur: | 6000 K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Diagnoseleuchte, Diagnostik-Lampe, Diagnostik-Leuchte, Diagnostiklampe, Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, Handlampe, Handleuchte, Kugelschreiber, Kuli, LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, arbeitslampe led, SCANGRIP, 656857 49, Akku-Handlampen, Akku-Handleuchten, Akkulampe, Akkulampen, Akkuleuchte, Akkuleuchten, Arbeitslampen, Arbeitsleuchten, Handlampen, Handleuchten, Lampe, Lampen, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Stiftlampen, Stiftleuchten, Stifttaschenlampe, Stifttaschenlampen, Stifttaschenleuchte, Stifttaschenleuchten, Taschenlampen |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,26* | € 27,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,52* | € 27,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,08* | € 28,48* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 22,20* | € 28,57* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,19* | € 42,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|