Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Diagnostik-Leuchte

  Diagnostik-Leuchte  (67 Angebote unter 29.175.121 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Diagnostik-Leuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Diagnostik-Leuchte"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Penlight Classic einzeln Pupillenleuchte mit Maßstab (1 Angebot) 
Penlight Classic Die Leuchten im Kugelschreiberformat erleichtert die Diagnostik durch Beleuchtung. Dank der aufgedruckten Skalierung können die Pen als Pupillenleuchte verwendet werden. Neben der ...
Servoprax
09812
ab € 1,91*
pro Stück
 
 Stück
Minilampe 2AAA Penlight eLED, neongelb (15 Angebote) 
Kleine und handliche Taschenlampe in Stiftform. Ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten überall da, wo Zuverlässigkeit und Ex-Schutz gefordert wird. Die kleine und leichte Lampe kann durch den ...
UK
219096
ab € 21,21*
pro Stück
 
 Stück
Diagnostik-Clipleuchte silber mit auswechselbaren Batterien Ratiomed silber (1 Stück) (1 Angebot) 
RATIOMED Diagnostik-Clipleuchte silber mit auswechselbaren Batterien silber (1 Stück) Diagnostikleuchte ratiomed silber, mit auswechselbaren Batterien! Zur einfachen Diagnose für Pupillen (keine Ir...
Ratiomed
MEG 642012
ab € 4,29*
pro Stück
 
 Stück
Luxamed Diagnostikleuchte Glühlampe weiß Penlight (1 Angebot) 
Diagnostikleuchte  Die hochwertige Leuchte mit Glühlampe von Luxamed erleichtert die Diagnostik durch Beleuchtung. Die Diagnostikleuchte funktioniert mit einer Clip-Schaltung. Sowohl in der Ophthal...
Luxamed
D1.212.912
ab € 4,76*
pro Stück
 
 Stück
HAZET LED Stiftleuchte 1979N-71 (19 Angebote) 
Anwendung: Optimale Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche in Industrie, Werkstatt, Hobby oder Haushalt Hocheffizientes Reflektorsystem: Lichtausbeute bis zu 130 Lumen – Leuchtweite bis zu 75 Meter V...
Hazet
1979N-71
ab € 15,22*
pro Stück
 
 Stück
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe (33 Angebote) 
Praktisches Stiftarbeitsleuchte mit oberem Spotlicht Das neue COB-LED-Leuchtband sorgt für eine einzigartig kräftige und völlig gleichmäßige Ausleuchtung, die als Arbeitsbeleuchtung ideal ist. Flex...
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,63*
pro Stück
 
 Stück
Diagnostik-Kleinleuchte NOVA, mit Ansteck-Clip, 12,5cm, inklusive Batterie (1 Angebot) 
Diagnostik-Kleinleuchte NOVA, mit Ansteck-Clip, 12,5cm, inklusive Batterie Diagnostik-Kleinleuchte NOVA, mit Ansteck-Clip, punktgenaues Licht, Batterien auswechselbar, Material: ABS-Kunststoff, Län...
Söhngen
0106205
ab € 9,84*
pro Stück
 
 Stück
Diagnostik-Leuchte, weiß, Metall mit Druckknopf inkl. Batterien (1 Angebot) 
Diagnostik-Leuchte, weiß, Metall mit Druckknopf inkl. Batterien
KaWe Germany
1.205.100.071
ab € 7,02*
pro 5 Stück
 
 Paket
Diagnostikleuchte mit Glühbirne inkl. 2 Stk AAA Batterien (1 Angebot) 
Aluminium eloxiert, silber Mit komfortablem Druckschalter für Moment- und Dauerschaltung Inkl. Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA, LR 03)
WERO
240026
ab € 13,46*
pro Stück
 
 Stück
KaWe Cliplight Diagnostikleuchte LED blau 6 Stück (2 Angebote) 
Cliplight LED Das Sortiment von Kawe umfasst verschiedene Untersuchungsleuchten. Bei der "Cliplight LED" wurde die Leuchtdiode optimiert. Es stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Das Pen light is...
KaWe Germany
12.05401.234
ab € 11,70*
pro Stück
 
 Stück
LED Diagnostikleuchte med.lux Pen schwarz (2 Angebote) 
LED Diagnostikleuchte med.lux Pen schwarz
KaWe Germany
1.205.601.022
ab € 10,48*
pro Stück
 
 Stück
KaWe Cliplight Diagnostikleuchte LED gelb 6 Stück (2 Angebote) 
Cliplight LED Das Sortiment von Kawe umfasst verschiedene Untersuchungsleuchten. Bei der "Cliplight LED" wurde die Leuchtdiode optimiert. Es stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Das Pen light is...
KaWe Germany
12.05401.054
ab € 11,72*
pro Stück
 
 Stück
Minilampe 2AAA Penlight eLED, schwarz (1 Angebot) 
Kleine und handliche Taschenlampe in Stiftform. Ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten überall da, wo Zuverlässigkeit und Ex-Schutz gefordert wird. Die kleine und leichte Lampe kann durch den ...
UK
13339
ab € 20,89*
pro Stück
 
 Stück
KaWe Cliplight Diagnostikleuchte LED grau 6 Stück (2 Angebote) 
Cliplight LED Das Sortiment von Kawe umfasst verschiedene Untersuchungsleuchten. Bei der "Cliplight LED" wurde die Leuchtdiode optimiert. Es stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Das Pen light is...
KaWe Germany
12.05401.264
ab € 11,74*
pro Stück
 
 Stück
KaWe Cliplight Diagnostikleuchte LED rot 6 Stück (2 Angebote) 
Cliplight LED Das Sortiment von Kawe umfasst verschiedene Untersuchungsleuchten. Bei der "Cliplight LED" wurde die Leuchtdiode optimiert. Es stehen verschiedene Farben zur Auswahl. Das Pen light is...
KaWe Germany
12.05401.014
ab € 11,71*
pro 6 Stück
 
 Paket
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Diagnostik-Leuchte
^

Diagnoseleuchten für Pupillenreflextests und Einsicht in andere Körperhöhlen

Die Diagnoseleuchte dient bei der Untersuchung dem Testen der Pupillenreflexe und ermöglicht die Ausleuchtung von Körperhöhlen, wie dem Rachen. So können sichere Einblicke und Erkenntnisse im Rahmen der Diagnostik gewonnen werden. Die Pupillenreflexuntersuchung wird bei sehr vielen Untersuchungen bei Ärzten sowie in Krankenhäusern eingesetzt, da dieser Reflex nicht beeinflussbar ist. Daher gehört eine gute Diagnoseleuchte zur Grundausstattung für alle Rettungskräfte und Mediziner.

Diagnoseleuchten immer griffbereit haben

Besonders empfehlenswert sind Diagnostikleuchten, die in Stiftform gehalten sind. Diese Medizinleuchten werden auch als Penlight bezeichnet. Sie sind klein, handlich und immer griffbereit. Achten Sie auf einen vorhandenen Clip, um die Leuchte am Kittel (damenkittel), am Gürtel oder am Untersuchungsklemmbrett befestigen zu können. Der Clip sollte in jedem Fall ausreichend Spannung aufweisen, um ein Abrutschen und Herabfallen der Lampe zu verhindern. Durch die kompakte Form ist die Diagnoseleuchte perfekt für Rettungssanitäter und -kräfte, Hausbesuche und Visiten geeignet. Ein robustes Metallgehäuse sorgt für die nötige Langlebigkeit des Leuchtenkorpus.

Helligkeit und Streubreite

Das Licht der Diagnoseleuchte muss sehr hell gehalten sein. Allerdings darf eine Schädigung des Auges, durch eine zu starke Blendung nicht erfolgen. Daher sollten Sie unbedingt darauf achten, dass die Diagnostikleuchte auch für die Prüfung der Pupillenreaktion geeignet ist. LED bieten ein sehr helles Licht und sind dabei energiesparend, was sich positiv auf die Lebensdauer der Leuchte und den Akku auswirkt. Ein besonders helles Licht ist auch für die Ausleuchtung von Körperhöhlen erforderlich. Hier sollten Sie zudem darauf achten, dass die Lichtfarbe dem Tageslicht so nah wie möglich kommt, um Rötungen und Verfärbungen sowie Kontraste realistisch darzustellen. Wichtig ist zudem eine punktuelle Beleuchtung. Gezieltes Licht mit geringem Streulichtanteil ist zur präzisen Diagnosestellung erforderlich.

Einschaltmechanismus

Schnelles Reagieren erfordert eine bedienerfreundliche Lampe. Die Diagnoseleuchte sollte sich leicht per Knopfdruck ein- und ausschalten lassen. Besonders empfehlenswert sind Leuchten, die über eine Druckknopfbedienung am hinteren Ende verfügen.

Energieversorgung

Hochleistungsbatterien in Verbindung mit LED-Leuchtmitteln sind eine Kombination, die eine lange Betriebszeit verspricht. Sind die Batterien auswechselbar, kann eine Lampe mit LED über eine hohe Betriebsstundenzahl eingesetzt werden. Bei schwächer werdender Leuchtkraft, sollten die Batterien umgehend ersetzt werden. Zudem ist ein Funktionstest vor jedem Notfalleinsatz ratsam, damit die Leuchte immer betriebsbereit zur Untersuchung zur Verfügung steht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.