Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Twin Sweep 900, TS 900E Basic, mit Tandem-Walzen-System.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrmaschine Twin Sweep 900
Kehrmaschine Twin Sweep 900
Kehrmaschine Twin Sweep 900
Artikel-Nr.:
     103-656900
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     114148
EAN/GTIN:
     4061753244703
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrsaugmaschine
kehrsaugmaschine stolzenberg
Kehrmaschine Twin Sweep 900, TS 900E Basic, mit Tandem-Walzen-System.

Ohne Fahrantrieb. Externes Ladegerät. Mechanische Filterreinigung. Große Räder im Frontbereich. Hervorragende Batterieleistung.

Die größte handgeführte Kehrsaugmaschine ist für professionelle Anwendungen ausgerichtet und überzeugt mit Wendigkeit und komfortabler Benutzung. Mit der Twin Sweep 900E und den integrierten ausschwenkbaren Seitenbesen ist das Auskehren in schmalen Gängen bis in die Ecken möglich. Die besonders großen Räder befinden sich im vorderen Bereich der Maschine und bewirken eine hervorragende Wendigkeit. Das patentierte TRS-Kehrsystem, in Kombination mit der leistungsfähigen Staubabsaugung und Filterleistung, entfernt mühelos Staub, Kleinteile und sperrigen Grobschmutz.
Weitere Informationen:
Kehrmaschinenausführung:
Tandemwalzensystem
Kehrbreite:
900 mm
Behälterinhalt:
75 Liter
Stundenleistung:
3600 m²
Breite:
820 mm
Kehrwalzenantrieb:
elektrisch
Filterreinigung:
manuell
Nettoreinigungsfläche max.:
4000 m²
Batterie:
12 V / 50 Ah
Weitere Suchbegriffe: kehrsaugmaschine, 656900 49, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.972,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.411,66*
€ 4.059,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.256,82*
€ 3.875,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.224,25*
€ 3.836,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.102,04*
€ 3.691,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.020,33*
€ 3.594,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.972,82*
€ 3.537,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.