Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzreiniger WAS 10.100, pH-Wert 13, 20-l-Kanister.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spritzreiniger WAS 10.100
Spritzreiniger WAS 10.100
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-656922
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050317
EAN/GTIN:
     4030209503176
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
Spritzreiniger WAS 10.100, pH-Wert 13, 20-l-Kanister.

Kosteneffizient - wirkungsvoll schon bei Reinigungstemperatur ab 40 °C. Effektiv auch bei hartnäckigen Verschmutzungen sowie keine Fleckenbildung. Mit Korrosionsschutz, waschaktiv ohne Schaumbildung - inkl. Entschäumer. Demulgierend - somit für Ölabscheider geeignet, längere Standzeit, geprüfte Abscheidefreundlichkeit. Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers. Umweltverträglich und anwenderfreundlich, Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Hochleistungs-Entfettungskonzentrat, alkalisch, für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet. Zur Entfernung starker Öl- und Fettverschmutzungen. Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz-/Flutreinigungsanlagen und wässrigen Teilereinigungsgeräten. Entfernt folgende Verschmutzungen: - Fette und Öle aller Art, Kühlschmierstoffe, Bohr- und Schneidöle - Verkrustungen aller Art, Verkokungen, Harze, Konservierungsmittel (Wachse) - Motoren- und Korrosionsschutzöle, Hydrauliköle, Fette (native Fette, Schmierstoffkomponenten) - Späne und Polierstaub - Anwendungsweise, Konzentration 2 - 5%, pH-Wert 13, kosten- und energieeffizient inkl. Entschäumer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Automobilindustrie, Maschinen- und Bauteile, Maschinenbau, Oberflächenreinigung
Inhalt:
20 Liter
Gewicht:
22.8 kg
pH-Wert:
13
Gefahrenklasse:
GHS05
Produkttyp:
Oberflächenreiniger
GHS:
GHS05 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, hochdruckreiniger konzentrat, IBS Scherer, 656922 49, Grundreiniger, Grundreinigungsmittel, Industriereinigungsmittel, Oberflächenreiniger, Oberflächenreinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsmittel, Spezialreiniger, Werkstattreinigungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 144,78*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 145,38*
11 Tage
10
€ 35,99*
ab € 138,54*
€ 166,31*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 139,39*
€ 167,45*
14 Tage
9
Frei Haus
ab € 156,59*
€ 188,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 5,8715* pro Liter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050401
ab € 3.619,69*
Ähnlich
IBS Scherer
2050115
ab € 911,44*
Ähnlich
IBS Scherer
2050089
ab € 4.128,49*
Ähnlich
IBS Scherer
2050212
ab € 132,24*
Ähnlich
IBS Scherer
2050072
ab € 1.027,60*
Ähnlich
IBS Scherer
2050352
ab € 5.452,51*
Ähnlich
IBS Scherer
2050355
ab € 173,42*
Ähnlich
IBS Scherer
2050351
ab € 1.209,22*
Ähnlich
IBS Scherer
2050428
ab € 75,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.