Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger WAS 10.100 20L Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4030209503176
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     4030209503176
EAN/GTIN:
     4030209503176
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
4030209503176 Spritzreiniger WAS 10.100
- Hochleistungs-Entfettungskonzentrat, alkalisch
- Für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet
- Zur Entfernung starker Öl- und Fettverschmutzungen
- Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrigen Teilereinigungsgeräten
- Besondere Merkmale: Entfernt mühelos Verkokungen, Verkrustungen, Verharzungen, optimal für Motoreninstandsetzung, hervorragende Materialverträglichkeit
- Effektiv, kosten- und energieeffizient (Reinigungstemperatur ab 40 °C)
- Dosierung bis 1:50, pH-Wert 13
- Inkl. Korrosionsschutz und Entschäumer
- Demulgierend – somit für Ölabscheider geeignet → längere Standzeit), fällt nicht unter die VOC-Richtlinie
- Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers
Hinweis: WAS 10.500: Auch für Ultraschallreinigung geeignet. (Nach dem Reinigen mit Wasser spülen, ansonsten verbleiben Reiniger Rückstände, die eine saubere Lackierung / Galvanisierung erschweren.) Vor Verwendung bitte an einer unauffälligen Stelle prüfen. Verschiedene Gebindegrößen erhältlich
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken,H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden,H318: Verursacht schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
pH-Wert:
13 - alkalisch
Inhalt:
20 l
Gebinde:
Kanister
Markenname:
IBS
Herstellername:
IBS Scherer GmbH
Herstellerartikelnummer:
2050317
GHS:
GHS07 | GHS05
Gefahrenhinweise:
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H318: Verursacht schwere Augenschäden

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, hochdruckreiniger konzentrat, 4030209503176, IBS, Teilereiniger, Spritzreiniger, Spritzreiniger WAS 10.100, 28577001, 1649823, 28576920, Industriereiniger flüssig/fest, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Reiniger WAS 10.100 20L Kanister, Hochleistungs-Entfettungskonzentrat, alkalisch, Für ein breites Spektrum von Anwendungen geeignet, Zur Entfernung starker Öl- und Fettverschmutzungen, Ideal für den Einsatz in Waschautomaten, Spritz- und Flutreinigungsanlagen sowie wässrigen Teilereinigungsgeräten, Besondere Merkmale: Entfernt mühelos Verkokungen, Verkrustungen, Verharzungen, optimal für Motoreninstandsetzung, hervorragende Materialverträglichkeit, Effektiv, kosten- und energieeffizient (Reinigungstemperatur ab 40 °C), Dosierung bis 1:50, pH-Wert 13, Inkl. Korrosionsschutz und Entschäumer, Demulgierend – somit für Ölabscheider geeignet → längere Standzeit)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,43*
€ 144,78*
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 145,38*
Lager 4NVP2
10
€ 35,99*
ab € 138,54*
€ 166,31*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 139,39*
€ 167,45*
14 Tage
9
Frei Haus
ab € 156,59*
€ 188,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 6,927* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050401
ab € 3.619,69*
Ähnlich
IBS Scherer
2050115
ab € 911,44*
Ähnlich
IBS Scherer
2050089
ab € 4.128,49*
Ähnlich
IBS Scherer
2050212
ab € 132,24*
Ähnlich
IBS Scherer
2050072
ab € 1.027,60*
Ähnlich
IBS Scherer
2050352
ab € 5.452,51*
Ähnlich
IBS Scherer
2050355
ab € 173,42*
Ähnlich
IBS Scherer
2050351
ab € 1.209,22*
Ähnlich
IBS Scherer
2050428
ab € 75,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.